よこやま
カトラリー4pcs
セット内容
デザートスプーン×1、デザートフォーク×1、コーヒースプーン×1、ヒメフォーク×1
材質
18-8ステンレス
全長(mm)
デザートスプーン:約180、デザートフォーク:約182、コーヒースプーン:約120、ヒメフォーク:約124
質量(g)
約210
食器の種類
洋食器
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71160164
ECT-500
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください