バイク用2カメラ対応ドライブレコーダー

バイク用2カメラ対応ドライブレコーダー - ブロードウォッチ
(1件のレビュー)

前後2カメラ対応、あおり運転対策などのトラブル時に映像で証拠をしっかり残します
万が一の事故記録、あおり運転対策などのトラブル時に映像で証拠をしっかり残します。また、ツーリング撮影などの旅の思い出や記録にも最適です。前後2つのカメラで前方・後方の映像を同時に記録します。メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。

付属品操作BOX、電源アダプター、各カメラ用延長ケーブル、取り付け用ビス、両面テープ電源(V)DC8~36本体質量(g)約60寸法(cm)約9×6×1.6メモリーmicroSDカード32GBまで(クラス10以上)解像度フロント/720×480ピクセル、バックカメラ/VGA使用環境温度/-10~60℃、湿度/10~80%保証期間1年間防水性カメラ(IP66相当)、本体(非防水)画角フロント/対角約120度、バックカメラ/対角約90度録画方式サイクル録画:常時ON内容量1台
注意
※microSDカードは別売です。取り付けサービスは行っておりません。
※初期不良等で発生する取付・取外し作業や、車両に関わる保障は、代車を含めございませんのでご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71162754BIKE-TF-2C720P
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71162754
2022-06-28
用途: バイクのドラレコ
自動車・二輪車・自転車関連業

あえて厳しいことを書かせていただきますが、
①画質、解像度が悪すぎ。
見るにたえられない。
ドライブレコーダーの記録としては及第点。
②手ぶれ補正が無い?有ったとしても効いていない。
振動が大きい時には画像が歪む。
③リヤカメラの画像が左右反転している。
④画角が狭い。鋭角コーナーの内側の車が画角に入りきらなかったことがあった。
低価格で前後2カメラのドラレコという点では我慢できるレベルかな。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする