バイク用2カメラ対応ドライブレコーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード71162754 品番BIKE-TF-2C720P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

前後2カメラ対応、あおり運転対策などのトラブル時に映像で証拠をしっかり残します
万が一の事故記録、あおり運転対策などのトラブル時に映像で証拠をしっかり残します。また、ツーリング撮影などの旅の思い出や記録にも最適です。前後2つのカメラで前方・後方の映像を同時に記録します。メモリー容量が足りない場合は古いファイルから自動消去します。メモリーの交換や操作の必要がなく常に最新データを保存します。

付属品操作BOX、電源アダプター、各カメラ用延長ケーブル、取り付け用ビス、両面テープ 電源(V)DC8〜36 本体質量(g)約60 寸法(cm)約9×6×1.6 メモリーmicroSDカード32GBまで(クラス10以上) 解像度フロント/720×480ピクセル、バックカメラ/VGA 使用環境温度/-10〜60℃、湿度/10〜80% 保証期間1年間 防水性カメラ(IP66相当)、本体(非防水) 画角フロント/対角約120度、バックカメラ/対角約90度 録画方式サイクル録画:常時ON
注意
※microSDカードは別売です。取り付けサービスは行っておりません。
※初期不良等で発生する取付・取外し作業や、車両に関わる保障は、代車を含めございませんのでご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
71162754
2022-06-28
用途:
バイクのドラレコ
自動車・二輪車・自転車関連業

あえて厳しいことを書かせていただきますが、
@画質、解像度が悪すぎ。
見るにたえられない。
ドライブレコーダーの記録としては及第点。
A手ぶれ補正が無い?有ったとしても効いていない。
振動が大きい時には画像が歪む。
Bリヤカメラの画像が左右反転している。
C画角が狭い。鋭角コーナーの内側の車が画角に入りきらなかったことがあった。
低価格で前後2カメラのドラレコという点では我慢できるレベルかな。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする