75インチ 大型液晶ディスプレイ 4K HDR PCモニター
75インチ4K/UHD大型ディスプレイ。リアルに迫った色鮮やかな映像体験。高性能で定評のIPS系パネル採用。60Hzのリフレッシュレート。VESAマウントに対応。充実のインターフェイス搭載。10W×2のステレオスピーカー搭載。USBポート搭載でデジタルサイネージとしてもご利用できます。
仕様ブルーライト軽減モード:○、HDR10:○、イヤホン出力:音声出力
付属品HDMIケーブル、マニュアル、保証書
質量(kg)27.6
サイズ75インチ
電源(V)AC 100(50/60Hz)
規格4K/UHD
使用温度(℃)5~40
表面処理ハーフグレア
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1027×1690×321(スタンド付き)、973×1690×89(スタンド無し)
コントラスト比1200:1
表示色10.7億色
解像度3840×2160
視野角H178°V178°
応答速度8ms
VESAマウント(mm)400×300
スピーカー10W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ75インチ
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
入力ポートHDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71165204 | JN-IPS7502TUHDR | 54851766 | JN-IPS7500UHDR-U |
![]() |
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー:有 | JAPANNEXT | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07