特殊スタンド実体顕微鏡 SPZ-50D-GS-260

特殊スタンド実体顕微鏡 SPZ-50D-GS-260 カートン

付属品アイシェード(2個)・ダストカバー・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)4.1(鏡体受付クランプスタンドのみ) 形式双眼ズーム 総合倍率6.7~50 作動距離(mm)108 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)205 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 対応板厚(mm)13~50 実視野(Φmm)34.3~4.6 対物レンズ(倍)0.67~5 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71165798 MS592226
354,000
289,800
318,780 (税込)
48日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする