曜日別特売

リレーターミナルユニット

リレーターミナルユニット - 三菱電機
(2件のレビュー)
質量(kg)0.00035定格開閉電圧・電流:DC24V 2A(抵抗負荷)/1点、AC240V 2A(cosΦ=1)/1点、8A/1コモン配線接続方法外部/38点ネジ端子台(M3ネジ)出力点数16点応答時間OFF→ON/10ms以下(シーケンサの出力ユニットの遅れ時間は除く)、ON→OFF/12ms以下(シーケンサの出力ユニットの遅れ時間は除く)絶縁方式リレー絶縁外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×180×52.6動作表示ON表示(LED)コモン仕様8点 1コモン開閉頻度(回/時)最大/3600特性40ピンコネクタのシンクタイプ出力ユニットに使用可能供給電源外部/電圧:DC24V±10%(リップル電圧4Vp-p以下)、電流:350mA(TYP.DC24V、全点ON時)機械的寿命(万回)2000以上電気的寿命(万回)定格開閉電圧・電流負荷:10万回以上、 AC200V 1.5A、AC240V 1A(COSΦ=0.7):10万回以上、 AC200V 1A、AC240V 0.5A(COSΦ=0.35):10万回以上、DC24V 1A、DC100V 0.1A(L/R=7ms):10万回以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34737972A6TE2-16SRN
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34737972A6TE2-16SRN09848396FA-TH16YRA20SA6TE2-16SRN FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング 09848396FAグッズ ターミナルユニット 出力用三菱電機エンジニアリング1個
9,790
税込10,769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34737972
2023-10-17
用途: 機械の補修用に調達
自動車・二輪車・自転車関連業

使用中の機械の修理するために購入しました。
メーカー製で問題なく使用できております。

対象商品 : 34737972
2020-05-22
用途: シーケンサーユニットの更新
有限会社永田電機建設業・工事業

注文してすぐに届きました。価格もてごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする