三菱電機
ネジ・防塵タイプ 入力ユニット AJ65DBTBシリーズ
タイプ
リモートI/Oユニット、ネジ・2ピース、端子台防塵タイプ
定格入力電圧(V)
DC24
入力点数
32
保護等級
IP2X
応答時間
入力:10ms以下
定格入力電流(A)
0.005
入力形式
DC入力、プラスコモン/マイナスコモン
外部接続
1線式
CC-Linkバージョン
1.10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03662478
AJ65DBTB1-32D
¥
53,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11662988
AJ65DBTB1-32D
¥
53,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください