曜日別特売

ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット

ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット - 三菱電機
タイプワンタッチコネクタタイプケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力点数
保護等級
最大負荷電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03663187AJ65SBTC1-32T132点IP2X0.1/1点、3.2/1コモン
49,000
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
11662814AJ65SBTC1-32T132点IP2X0.1/1点、3.2/1コモン
49,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
03663178AJ65SBTC1-32T32点IP2X0.1/1点、3.2/1コモン
44,500
取扱い終了
返品不可
03663248AJ65VBTCU2-16T16点IP1XB0.1/1点、1.6/1コモン
36,000
取扱い終了
返品不可
03663257AJ65VBTCU2-8T8点IP1XB0.1/1点、0.8/1コモン
29,000
取扱い終了
返品不可
11662175AJ65SBTC1-32T32点IP2X0.1/1点、3.2/1コモン
44,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11662814AJ65SBTC1-32T103663187AJ65SBTC1-32T1AJ65SBTC1-32T1 ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット 三菱電機 03663187ワンタッチコネクタタイプ 入力ユニット出力ユニット三菱電機1個
29,980
欠品中
税込32,978
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする