三菱電機
40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ) 入力ユニット
タイプ
リモートI/Oユニット、40ピンコネクタタイプ(FCNコネクタタイプ)
定格入力電圧(V)
DC24
入力点数
32
保護等級
IP2X
応答時間
入力:1.5ms以下
定格入力電流(A)
0.005
入力形式
DC入力、プラスコモン/マイナスコモン
外部接続
1線式
CC-Linkバージョン
1.10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03662672
AJ65SBTCF1-32D
¥
41,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
11662236
AJ65SBTCF1-32D
¥
41,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください