スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ

スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット AJ65VBTSシリーズ - 三菱電機
タイプスプリングクランプ端子台タイプ保護等級IP1XBケーブルVer.1.10対応CC-Link専用ケーブル:FANC-110SBH、FA-CBL200PSBH、CS-110定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5/1点、4/1コモン出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)CC-Linkバージョン1.10局種別リモートI/O局内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03663196AJ65VBTS2-16T16点
36,300
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
03663205AJ65VBTS2-32T32点
53,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
11662848AJ65VBTS2-16T16点
36,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
11662857AJ65VBTS2-32T32点
53,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする