三菱電機
スプリングクランプ端子台タイプ 入力ユニット AJ65VBTSシリーズ
タイプ
リモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
定格入力電圧(V)
DC24
保護等級
IP1XB
応答時間
入力:1.5ms以下
絶縁方式
フォトカプラ絶縁
定格入力電流(A)
0.005
コモン仕様
16点1コモン
入力形式
DC入力、プラスコモン
外部接続
3線式
動作電圧(V)
ON電圧:14以上、OFF電圧:6以下
CC-Linkバージョン
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力点数
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03662654
AJ65VBTS3-16D
16
35
¥
36,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
03662663
AJ65VBTS3-32D
32
40
¥
53,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
11662823
AJ65VBTS3-16D
16
35
¥
36,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11662832
AJ65VBTS3-32D
32
40
¥
53,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください