三菱電機
リモートI/Oユニット スプリングクランプ端子台タイプ 出力ユニット
タイプ
リモートI/Oユニット、スプリングクランプ、端子台タイプ
保護等級
IP2X
定格負荷電圧(V)
DC12/DC24
負荷電流(A)
0.1(定格)
外部接続
2線式
漏洩電流(mA)
0.1以下(OFF時)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力点数
保護機能
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11663453
CL2Y8-TP1S2
8
あり(出力)
トランジスタ出力、シンク
¥
29,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11665002
CL1Y4-T1S2
4
なし(出力)
トランジスタ出力、シンク
¥
17,600
取扱い終了
返品不可
25761777
CL2Y8-TPE1S2
8
あり(出力)
トランジスタ出力、ソース
¥
29,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください