曜日別特売

増設ブロック 入力増設用

増設ブロック 入力増設用 - 三菱電機増設ブロック 入力増設用 - 三菱電機増設ブロック 入力増設用 - 三菱電機増設ブロック 入力増設用 - 三菱電機増設ブロック 入力増設用 - 三菱電機増設ブロック 入力増設用 - 三菱電機増設ブロック 入力増設用 - 三菱電機
(4件のレビュー)
適合シーケンサ
FX1N、FX3G、FX2N、FX3U、FX1NC、FX3GC、FX2NC、FX3UC
<コネクタタイプシーケンサへの接続について>
FX1NC、FX2NCへの接続は、FX2NC-CNV-IFが必要です。
FX3GC、FX3UCへの接続は、FX2NC-CNV-IFまたはFX3UC-1PS-5Vが必要です。
電源シーケンサからの内部給電ユニット種別入力増設ブロックプログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)電源仕様基本、増設ユニットから給電内容量1台
全8種類を絞り込む
入力点数
接続形状
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
入力点数
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
入力信号
接続形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497241FX2N-16EX0.316点40×90×87DC24V/5mA入力/縦形端子台(M3ネジ)
20,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
11664765FX2N-16EX-ES/UL0.316点40×90×87DC24V/5mA入力/縦形端子台(M3ネジ)
20,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
34711467FX2N-16EX-C0.316点40×90×87DC24V/5mA入力/コネクタ端子台
20,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
34711476FX2N-16EXL-C0.316点40×90×87DC5V/最大20mA入力/コネクタ端子台
20,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
34711494FX2N-8EX0.28点43×90×87DC24V/5mA入力/縦形端子台(M3ネジ)
12,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
34711503FX2N-8EX-UA1/UL0.28点43×90×87AC100~120V入力/縦形端子台(M3ネジ)
18,200
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月13日
47850485FX2N-8EX-ES/UL0.28点43×90×87DC24V/5mA入力/縦形端子台(M3ネジ)
12,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
47850442FX2N-16EX-C0.316点40×90×87DC24V/5mA入力/コネクタ端子台
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47850442FX2N-16EX-C34711467FX2N-16EX-CFX2N-16EX-C 増設ブロック 入力増設用 三菱電機 34711467増設ブロック 入力増設用三菱電機1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: 入力の増設として使用
クボタエンジニアリング製造業

特に問題無しです。(過去に20台ぐらい使用しています)

対象商品 : 34711494
2021-09-25
用途: 機械のメンテナンス
株式会社光栄

緊急を要するもの。あってよかった、助かりました。感謝です。

対象商品 : 34711494
2019-01-04
用途: ライン機器メンテ
製造業

納期がはやくこちらで購入しました、助かりました。製品問題なし。

対象商品 : 09497241
2014-09-08
用途: 15年使用の機械の制御機器修理取替
山電サービス

機械が故障して居るので敏速な納品で助かりました
他社でわ何時納品できるかわからない 三菱は時々あります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする