分解能【A/D部】
電圧入力/50μV(±100mV時)、312.5μV(±10V時)
電流入力/1.25μA、10μA(使用モードによる)
【D/A部】
電圧出力/5mA
電流出力/20μA
絶縁方式アナログ入力部←→シーケンサ間:ホトカプラ
電源←→アナログ入出力間:DC/DCコンバータ
各チャンネル間は、非絶縁
変換速度【A/D部】
1ms×使用チャンネル数(デジタルフィルタ機能OFF時)
【D/A部】
2ms(デジタルフィルタ機能OFF時)
有効デジタル出力電圧入力/11bitバイナリ+符号1bit(±100mV時)、15bitバイナリ+符号1bit(±10V時)
電流入力/14bitバイナリ+符号1bit
総合精度【A/D部】
電圧入力/周囲温度25℃±5℃:±0.3%、周囲温度0℃~55℃:±0.5℃
電流入力/周囲温度25℃±5℃:±0.5%、周囲温度0℃~55℃:±1.0℃
【D/A部】
周囲温度25℃±5℃:±0.5%、周囲温度0℃~55℃:±1.0℃
アナログ入力電圧入力/DC-100~100mV、DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)
電流入力/DC-20~20mA、DC4~20mA(入力抵抗250kΩ)