三菱電機
入出力増設ブロック
質量(kg)
0.13
出力方式
トランジスタ(シンク)出力
出力点数
32点
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34.2×90×87
入力仕様
32点 DC24V シンク入力 5mA
出力仕様
0.1A/1点(0.4A/8点) DC5V~30V
増設可能機種
FX1NC、FX2NC、FX3UC
電源仕様
DC24V
入出力点数(点)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34711582
FX2NC-64ET
¥
64,500
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください