三菱電機
機能拡張ボード
仕様
入力増設ボード
入力点数
4点
絶縁種別
ホトカプラ絶縁
動作表示
ホトカプラ駆動時LED点灯
接続形状
ヨーロッパ端子台
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11665343
FX3G-4EX-BD
¥
9,700
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください