RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ

RS-232C(MODBUS)通信用特殊アダプタ - 三菱電機
耐振動
【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
質量(kg)0.08電源DC5V 30mA(シーケンサからの内部給電)耐電圧D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:AC500V 1分間表示RD、SD、POWER通信方式全二重双方向絶縁方式ホトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)D-SUB 9Pinコネクタと基本ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上表示LEDRD、SD、POWER耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順通信・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、プログラミング通信:9600/19200/38400/57600/115200(bps)伝送規格RS-232C準拠適合シーケンサFX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC:(FX3U、FX3UC-32MT-LT(-FX3□-CNV-ADPが必要)[232ADP-MBはMODBUS通信をしなければ初品より対応]外部接続D-SUB 9Pinコネクタ(オス)伝送距離(m)最大15相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)使用高度(m)2000以下内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11665142FX3U-232ADP-MB
16,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする