アナログ出力アダプタ

アナログ出力アダプタ - 三菱電機
電源
DC5V 15mA(シーケンサ内部給電)
DC24V+20%-15% 150mA/DC24V(端子より外部給電)
アナログ出力
電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)
電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
分解能
電圧出力/2.5mV(10V/4000)
電流出力/4μA(16mA/4000)
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ出力部とシーケンサ間を絶縁
駆動電源とアナログ出力部間は、DC/DCコンバータにより絶縁
(各チャンネル間は非絶縁)
変換速度
FX3G:250μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
FX3U、FX3UC:200μs(データの更新は毎演算周期)/ユニット
総合精度
[電圧出力]
周囲温度25℃±5℃フルスケール10Vに対して±0.5%(±50mV)
周囲温度0~55℃フルスケール10Vに対して±1.0%(±100mV) 外部負荷抵抗(Rs)が5kΩ未満の場合は、下記計算分(1%あたり100mV)が増加します。
(47×100)/(Rs+47)-0.9 (%)
[電流出力]
周囲温度25℃±5℃フルスケール16mAに対して±0.5%(±80μA)
周囲温度0~55℃フルスケール16mAに対して±1.0%(±160μA)
アナログ入力
電圧出力/DC0~10V(外部負荷5k~1MΩ)
電流出力/DC4~20mA(外部負荷500Ω以下)
適合FX3G(GX3G-CNV-ADPが要)、FX3U、FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.20から対応)シーケンサ(FX3U、およびFX3UC-32MT-LT(-2)への接続には、機能拡張ボードが必要)入出力占有点数0点(シーケンサの最大入力点数とは関係ありません)有効デジタル入力12bitバイナリ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34711853FX3U-4DA-ADP
70,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする