曜日別特売

アナログ入力ブロック

アナログ入力ブロック - 三菱電機
電源
DC5V 50mA(シーケンサ内部給電)
DC24V±10% 80mA/DC24V(電源コネクタより外部給電)
分解能
電圧入力/0.32mV(20V×1/64000)、2.50mV(20V×1/8000)
電流入力/1.25μA(40mA×1/32000)、5.00μA(40mA×1/8000)
絶縁方式
ホトカプラによりアナログ入力部とシーケンサ間を絶縁
トランスにより電源、アナログ入力間を絶縁
各チャンネル間は非絶縁
有効デジタル出力
電圧入力/15bitバイナリ+符号1bit
電流入力/14bitバイナリ+符号1bit
総合精度
電圧入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール20Vに対し±0.3%(±60mA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール20Vに対し±0.5%(±100mV)
電流入力/周囲温度25℃±5℃ フルスケール40mAに対し±0.5%(±200μA)、周囲温度0℃~55℃フルスケール40mAに対し±1.0%(±400μA)
アナログ入力
電圧入力/DC-10~10V(入力抵抗200kΩ)
電流入力/DC-20~20mA、4~20mA(入力抵抗250kΩ)
適合FX3UC(FX3UC-32MT-LTはVer.1.30から対応)シーケンサ変換速度50μs×使用チャンネル数(デジタルフィルタ使用時は5ms×使用チャンネル数)入出力占有点数シーケンサの入力または出力を8点占有。(入力、出力のどちらでカウントしてもよい)内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34711704FX3UC-4AD
78,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする