アナログ入力拡張アダプタ(A/D変換)

アナログ入力拡張アダプタ(A/D変換) - 三菱電機アナログ入力拡張アダプタ(A/D変換) - 三菱電機
適合機種FX5S CPU質量(kg)0.1耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から)入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)入力点数4点(4チャンネル)デジタル出力14ビットバイナリ絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω)接続形状ヨーロッパ式端子台変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期)入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21032962FX5-4AD-ADP
64,000
41,980
46,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする