AC入力ユニット

AC入力ユニット - 三菱電機
仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11663742LX1016
27,300
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11663758LX288
24,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする