数値表示(CT2次電流入力値が1.1A以上にて)
電流計測/2~30A、時限経過/0~10、限時整定/Lo、3~6A、ダイヤル整定/0.25~20、瞬時整定/Lo、10~60A、周波数設定/50、60Hz、限時特性設定/EI、VI、NI、DT
構造静止形(デジタル形)耐電圧電気回路一括とケース(E端子)間/AC2000V、電気回路相互間/AC2000V、接点回路端子間(極間)/AC1000V(商用周波数1minにて)定格電流(A)5定格周波数(Hz)50/60切替え表示自己監視/正常時にはLED(緑色):RUNが点灯絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とケース(E端子)間/10、電気回路相互間/10、接点回路端子間(極間)/10(DC500Vメガーにて)動作表示R相、T相、瞬時:動作時 黒色→橙色に変わります。(手動復帰式)定格消費電力(VA)定常時:5.0、動作時:6.0使用条件【周波数】50Hz(SW1-ON)/60Hz(SW1-OFF)切替え、【動作時間特性(限時要素)】超反限時特性(EI)SW3-OFF、SW4-OFF、強反限時特性(VI)SW3-OFF、SW4-ON、反限時特性(NI)SW3-ON、SW4-OFF、定限時特性(DT)SW3-ON、SW4-ON整定電流(A)(随時電流)LOCK -3-3.5-4-4.5-5-6、(瞬時電流)LOCK -10-15-20-25-30-35-40-50-60内容量1台