漏電リレー NV-ZLAシリーズ

漏電リレー NV-ZLAシリーズ 三菱電機

接続方法表面形:○線押え/埋込形:○線押え 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25752564 NV-ZLA 120.240V 30.50.100MA UL/CE N 30・50・100切換 120・240
78,200
44,980
49,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
25752598 NV-ZLA 120.240V 100.300.500MAJIENUL/CEN 100・300・500切換 120・240
82,600
47,980
52,778 (税込)
6日以内出荷

返品不可
25752476 NV-ZLA 120.240V 30MA JIS/UL N 30 120・240
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752485 NV-ZLA 120.240V 50MA JIS/UL N 50 120・240
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752494 NV-ZLA 240.440V 30MA JIS/UL N 30 240・440
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752503 NV-ZLA 240.440V 50MA JIS/UL N 50 240・440
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752519 NV-ZLA 480V 30MA JIS/UL N 30 480
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752528 NV-ZLA 480V 50MA JIS/UL N 50 480
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752537 NV-ZLA 120.240V 100.200.500MAJIS/UL N 100・200・500切換 120・240
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752546 NV-ZLA 240.440V 100.200.500MAJIS/UL N 100・200・500切換 240・440
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752555 NV-ZLA 480V 100.200.500MA JIS/UL N 100・200・500切換 480
48,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752573 NV-ZLA 240.440V 30.50.100MA UL/CE N 30・50・100切換 240・440
57,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752589 NV-ZLA 480V 30.50.100MA UL/CEN 30・50・100切換 480
57,900
 
 
取扱い終了

返品不可
25752607 NV-ZLA 240.440V 100.300.500MAJIENUL/CEN 100・300・500切換 240・440
61,200
 
 
取扱い終了

返品不可
25752616 NV-ZLA 480V 100.300.500MA JIENUL/CEN 100・300・500切換 480
61,200
 
 
取扱い終了

返品不可
25752625 NV-ZLA 120.240V 300.500.1000MAJIENUL/CEN 100・300・500切換 120・240
61,200
 
 
取扱い終了

返品不可
25752634 NV-ZLA 240.440V 300.500.1000MAJIENUL/CEN 100・300・500切換 240・440
61,200
 
 
取扱い終了

返品不可
25752643 NV-ZLA 480V 300.500.1000MA JIENUL/CEN 100・300・500切換 480
61,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする