三菱電機
AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット(電源なし)
仕様
●増設接続可否:増設接続可能
種別
増設ベース
適合規格
UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC)
適合ユニット型式
Qシリーズユニット
消費電流(A)
(DC5V内部)0.1
ユニット数
5(入出力装着)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
取付穴(mm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
レール取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11661922
Q55BLS
0.82
Φ6穴(M5ネジ用)
130×260×53
否(DINレール取付)
¥
36,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25761759
Q55BLS-D
0.51
-
118×248×48.5
可(DINレール取付)
¥
36,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください