曜日別特売

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機
絶縁方式チャンネル間絶縁あり入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ 16点)内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
適合コネクタ
アナログ出力
アナログ入力
チャンネル数
ユニット種別
出力
出力点数
接続方式
入力
入力点数
分解能
変換速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849697Q64AD-GHアナログ入力/電圧・電流入力--(電圧)DC-10~10V(入力抵抗値/1MΩ) (電流)DC0~20mA(入力抵抗値/250Ω)4チャンネル間絶縁高分解能A/D変換ユニット(分解能)0~32000、-32000~32000、0~64000、-64000~64000-外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)(DC)-10~10V、0~20mAアナログ/4点(4チャンネル)出力/0~32000、-32000~32000、 0~64000、-64000~6400010ms/4チャンネル
157,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
47849767Q62AD-DGHアナログ入力/ディストリビュータ--(電流)DC4~20mA(入力抵抗値/250Ω)2チャンネル間絶縁高分解能ディストリビュータ(分解能)0~32000、0~64000-外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)(DC)4~20mAアナログ/2点(2チャンネル)出力/0~32000、0~6400010ms/2チャンネル
109,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849776Q62DA-FGアナログ出力/電圧・電流出力-(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA-2チャンネル間絶縁D/A変換ユニット(DC)-12~12V、0~22mAアナログ/2点(2チャンネル)外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)(分解能)0~12000、-12000~12000、-16000~16000-入力/0~12000、-12000~12000、-16000~1600010ms/2チャンネル
145,000
86,980
95,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
47849846Q68AD-Gアナログ入力/電圧・電流入力A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)-(電圧)DC-10~10V(入力抵抗値/1MΩ) (電流)DC0~20mA(入力抵抗値/250Ω)8チャンネル間絶縁A/D変換ユニット(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000-外部配線/40ピンコネクタ(DC)-10~10V、0~20mAアナログ/8点(8チャンネル)出力/0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~1600010ms/チャンネル
182,000
149,800
164,780(税込)
当日出荷
47849855Q66DA-Gアナログ出力/電圧・電流出力A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)(電圧)DC-12~12V、(電流)DC0~20mA-6チャンネル間絶縁D/A変換ユニット(DC)-12~12V、0~22mAアナログ/6点(6チャンネル)外部配線/40ピンコネクタ(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000-入力/0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~160006ms/チャンネル
182,000
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47849864Q66AD-DGアナログ入力/ディストリビュータA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)-(電流)DC0~20mA、DC4~20mA(共に入力抵抗値/250Ω)6チャンネル間絶縁ディストリビュータ(分解能)0~4000、0~12000-外部配線/40ピンコネクタ(DC)4~20mA(二線式伝送器接続時)アナログ/6点(6チャンネル)出力/0~4000、0~1200010ms/チャンネル
182,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする