曜日別特売

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
出力
ユニット種別
接続方式
チャンネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10366797Q64DAN1台アナログ出力/電圧・電流出力(DC)-10~10V、0~20mAD/A変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)4
169,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
10366842Q68DAVN1台アナログ出力/電圧出力(DC)-10~10VD/A変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)、FG端子8
218,000
169,800
186,780(税込)
当日出荷
11661667Q64DAH1個アナログ出力/電圧・電流出力(DC)-10~10V、0~20mAD/A変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)4
176,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849672Q68ADV1台アナログ入力/電圧入力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000A/D変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)8
169,000
159,800
175,780(税込)
当日出荷
47849681Q68ADI1台アナログ入力/電流入力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000A/D変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)8
169,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
47849873Q62DAN1台アナログ出力/電圧・電流出力(DC)-10~10V、0~20mAD/A変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)2
109,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
47849882Q68DAIN1台アナログ出力/電流出力(DC)0~20mAD/A変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)、FG端子8
218,000
189,800
208,780(税込)
当日出荷
47849934Q64AD2DA1台アナログ入出力/電圧・電流入出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、0~16000、-16000~16000、(DC)-10~10V、0~20mAA/D・D/A変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)入力4、出力2
121,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
47850047Q64ADH1台アナログ入力/電圧・電流入力(分解能)0~20000、-20000~20000、-5000~22500高速A/D変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)4
127,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10366772Q62DAN1台アナログ出力/電圧・電流出力(DC)-10~10V、0~20mAD/A変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)2
90,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
10366815Q68ADI1台アナログ入力/電流入力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000A/D変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)8
140,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
10366824Q68ADV1台アナログ入力/電圧入力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000A/D変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)8
140,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
10366833Q68DAIN1台アナログ出力/電流出力(DC)0~20mAD/A変換ユニット外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)、FG端子8
180,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10366772Q62DAN47849873Q62DANQ62DAN シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 47849873シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機1台
77,980
税込85,778
注文コードが変更になりました
10366815Q68ADI47849681Q68ADIQ68ADI シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 47849681シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機1台
99,980
税込109,978
注文コードが変更になりました
10366824Q68ADV47849672Q68ADVQ68ADV シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 47849672シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機1台
159,800
税込175,780
注文コードが変更になりました
10366833Q68DAIN47849882Q68DAINQ68DAIN シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット 三菱電機 47849882シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット三菱電機1台
189,800
税込208,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする