曜日別特売

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機
タイプアナログ入力/電圧・電流入力出力(分解能)0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、0~16000、-16000~16000ユニット種別A/D変換ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数4入力(DC)-10~10V、0~20mA分解能0~4000、-4000~4000、0~12000、-12000~12000、-16000~16000変換速度80μs/チャンネルアナログ入力(電圧)DC-10~10V、(電流)DC0~20mA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10366781Q64AD
109,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする