曜日別特売

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機
入出力点数(点)16点(I/O割付:インテリ16点)内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合コネクタ
サンプリング周期(ms)
チャンネル数
ユニット種別
規格
接続方式
絶縁方式
入力範囲(mV)
分解能
変換速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10366806Q64TDアナログ入力/温度入力/熱電対--4温度入力ユニット熱電対準拠規格JIS C1602-1995外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル間絶縁あり-B、R、S、N:0.3℃/K、E、J、T:0.1℃40ms/チャンネル
145,000
86,980
95,678(税込)
当日出荷
34817291Q64RDアナログ入力/温度入力/測温抵抗体--4温度入力ユニット-外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)白金測温抵抗体入力とシーケンサ電源間:フォトカプラ絶縁-0.025℃40ms/チャンネル
121,000
72,980
80,278(税込)
当日出荷
47849785Q64TDV-GHアナログ入力/温度入力/熱電対-20/チャンネル4チャンネル間絶縁熱電対/微小電圧入力ユニット熱電対準拠規格JIS C1602-1995外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル間絶縁あり微小電圧/-100~+100(入力抵抗 2MΩ以上)B:0.7℃/R、S:0.8℃/K、T:0.3℃/E:0.2℃/J:0.1℃/N:0.4℃(サンプリング周期×3)/1チャンネル
145,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849794Q64RD-Gアナログ入力/温度入力/測温抵抗体--4温度入力ユニット-外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル間絶縁あり-0.025℃40ms/チャンネル
157,000
94,980
104,478(税込)
当日出荷
47849821Q68TD-G-H01アナログ入力/温度入力/熱電対A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)320/8チャンネル8チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット熱電対準拠規格JIS C1602-1995、IEC60584-1(1995)、IEC60584-2(1982)外部配線/40ピンコネクタチャンネル間絶縁あり-B、R、S、N:0.3℃/K、E、J、T:0.1℃320ms/8チャンネル
182,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47849891Q68TD-G-H02アナログ入力/温度入力/熱電対A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)320/8チャンネル8チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット熱電対準拠規格JIS C1602-1995、IEC60584-1(1995)、IEC60584-2(1982)外部配線/40ピンコネクタチャンネル間絶縁あり-B、R、S、N:0.3℃/K、E、J、T:0.1℃640ms/8チャンネル
182,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47849907Q68RD3-Gアナログ入力/温度入力/測温抵抗体A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)-8温度入力ユニット-外部配線/40ピンコネクタチャンネル間絶縁あり-0.1℃320ms/8チャンネル
182,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする