曜日別特売

シーケンサ MELSEC-Qシリーズ アナログユニット

シーケンサ  MELSEC-Qシリーズ アナログユニット - 三菱電機
タイプアナログ入力/CT入力出力0~10000ユニット種別CT入力ユニット接続方式外部配線/18点ネジ端子台(M3ネジ)チャンネル数8入力CT AC0~5A、AC0~50A、AC0~100A、AC0~200A、AC0~400A、AC0~600A入力点数8点(8チャンネル)絶縁方式チャンネル間絶縁ありサンプリング周期(ms)10/8CH、20/8CH、50/8CH、100/8CH入力レンジ(A)CT AC0~5、 AC0~50、 AC0~100、 AC0~200、 AC0~400、 AC0~600内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850031Q68CT
169,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする