三菱電機
入出力混合ユニット
ユニット種別
入出力混合ユニット
応答時間
【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下
定格負荷電圧(V)
DC12~24(+20/-15%)
入力形式
DC入力(プラスコモンタイプ)
出力形式
トランジスタ出力(シンクタイプ)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続方式
定格入力電圧(V)
出力方式
出力点数
入力方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10367016
QH42P
外部配線/40ピンコネクタ
DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
32点 1コモン
32点
32点 1コモン
¥
64,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
34817036
QX41Y41P
外部配線/40ピンコネクタ
DC20.4~28.8(リップル率5%以内)
32点 1コモン
32点
32点 1コモン
¥
64,500
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
47849444
QX48Y57
外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
7点 1コモン
7点
8点 1コモン
¥
24,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
34817237
QX48Y57
外部配線/18点端子台(M3×6ネジ)
DC24(+20/-15%、リップル率5%以内)
7点 1コモン
7点
8点 1コモン
¥
20,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください