三菱電機
MELSEC iQ-Rシリーズ 位置決めユニット
適合コネクタ
A6CON1、A6CON2、A6CON4(別売)
位置決めデータ
600データ/軸
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×27.8×110
制御単位
mm、inch、degree、pulse
制御方式
PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
調整機能
(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位)
入出力占有点数
32点(I/O割付:インテリ 32点)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス出力
最大出力パルス
質量(kg)
消費電流(A)
制御軸数
配線方式
補間機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21032594
RD75P2
トランジスタ出力
200000 pulse/s
0.14
0.38(DC5V内部)
2軸
40ピンコネクタ
2軸直線補間、2軸円弧補間
¥
110,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032603
RD75P4
トランジスタ出力
200000 pulse/s
0.15
0.42(DC5V内部)
4軸
40ピンコネクタ×2
2軸、3軸、4軸直線補間、2軸円弧補間、3軸ヘリカル補間
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
21032612
RD75D2
差動出力
5000000 pulse/s
0.15
0.54(DC5V内部)
2軸
40ピンコネクタ×2
2軸直線補間、2軸円弧補間
¥
121,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21032628
RD75D4
差動出力
5000000 pulse/s
0.15
0.78(DC5V内部)
4軸
40ピンコネクタ×2
2軸、3軸、4軸直線補間、2軸円弧補間、3軸ヘリカル補間
¥
187,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください