曜日別特売

リングファイルスリム抗菌A4S・180枚

リングファイルスリム抗菌A4S・180枚 - コクヨリングファイルスリム抗菌A4S・180枚 - コクヨリングファイルスリム抗菌A4S・180枚 - コクヨリングファイルスリム抗菌A4S・180枚 - コクヨリングファイルスリム抗菌A4S・180枚 - コクヨリングファイルスリム抗菌A4S・180枚 - コクヨリングファイルスリム抗菌A4S・180枚 - コクヨリングファイルスリム抗菌A4S・180枚 - コクヨ

表紙、背ポケット、プロテクターに抗菌加工された素材を使用しています
背幅がスリムになったリングファイルです
背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています
閲覧性に優れています
とじ具がワンタッチで開閉可能です
替背紙で特長を訴求しています

仕様抗菌加工箇所:表紙・背ポケット・プロテクター材質表紙/R-PPサイズA4-Sピッチ(mm)(綴じ)80背幅(mm)27穴数2穴リング内径(Φmm)22収納枚数(枚)180(適正)外寸法・幅(mm)243外寸法・高さ(mm)307グリーン購入法適合内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71167959フ-URFK420B
640
539
593(税込)
当日出荷
71167968フ-URFK420Pピンク
640
539
593(税込)
翌々日出荷
71167977フ-URFK420YG黄緑
640
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする