コクヨ
Dリングファイルスムース スタイル
色
青
材質
表紙/R-PP
穴数
2穴
ピッチ(mm)
(綴じ)80
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
収納枚数(枚)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・幅(mm)
背幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71167986
フ-UDS431B
B5-S
300(適正)
267
45
241
¥
730
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
71167995
フ-UDS432B
A5-S
300(適正)
220
45
207
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
71168004
フ-UDS423B
A3-E
200(適正)
307
34
445
¥
1,370
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
71168029
フ-UDS437B
A5-E
300(適正)
158
45
249
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
71168038
フ-UDS429B
B4-E
200(適正)
267
34
339
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
71168047
フ-UDS438B
B6-E
300(適正)
138
45
221
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
71168013
フ-UDS435B
A4-E
300(適正)
220
45
336
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る