YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
蓄光LED電球40形
蓄光タイプなので消灯後もほのかに光り、暗所での目印となります。
通常点灯のLEDと非常時目印としてのあかりとの2WAYで使用できます。
寝室や子ども部屋にもおすすめです。
材質
ポリカーボネート、銅ニッケルメッキ
全長(mm)
約110
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径(Φmm)
約60
本体質量(g)
約60
定格消費電力(W)
約5.1
光源
LED
電球形状
一般球
定格入力電流(A)
約0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×60×110
LED寿命(時間)
40000
明るさ
40形
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
調光の可否
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
アズワン品番
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170838
LDA5LGF
約545
2700
65-0527-29
電球色
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
71170847
LDA5NGF
約630
5000
65-0527-32
昼白色
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください