Canon
カラーカードプリンター用紙 森林認証 名刺 両面マット シルクホワイト
カードプリンタ用名刺用紙 森林認証紙(環境配慮商品)
紙厚(μm)
245
適合プリンタ
カラープリンタ
印刷方式
両面
紙質
マット紙
坪量(g/m
2
)
230
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙種
森林認証紙
サイズ
名刺サイズ
色
シルクホワイト
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173805
MB225AB_WHM1
1個(500枚)
-
¥
3,993
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
71173814
FB-225(WHITE)
1個(8000枚)
徳用箱(250枚×32包)
¥
53,627
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640