カラーカードプリンター用紙 名刺 両面マットコート

カラーカードプリンター用紙 名刺 両面マットコート Canon

カードプリンタ用名刺用紙 色付き名刺用紙

サイズ名刺サイズ 対応機種CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400 紙質マット紙 紙厚(mm)0.245 坪量(g/m2)230 紙厚(μm)245 印刷方式両面 入数500枚 内容量1個(500枚)
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71173866 3517A032 ベージュ
3,820
3,798
4,178 (税込)
5日以内出荷

返品不可
71173857 3517A030 グレー
3,820
 
 
取扱い終了

返品不可
71173875 3517A034 ブルー
4,780
 
 
取扱い終了

返品不可
71173884 3517A043 ヤマブキ
3,820
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする