イサム塗料
パステルブラウンペースト Plus
各パテ共に本品を2%配合してご使用ください。
ヘラ付き性が良好、乾燥が速く、研磨性に優れています。
用途
らく研ぎパテ用の硬化剤
色
ブラウン
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第五類
危険物の品名
有機過酸化物
危険物の性状
第1種
調合比
主剤:ペースト=100:2~3
内容量
1個(80g)
注意
※燃えやすいペースト状固形ですし、有機溶剤中毒の恐れがありますので、使用時以外は必ずフタをしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71215297
335-1509
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください