arrows Be4 Plus F-41B トライタンハードケース
新素材「トライタン(TM)」を使用したハードケースです。
素材はEASTMAN社製樹脂「トライタン(TM)」で本体の側面と背面をしっかりとカバー。
医療機器や乳児用品にも使用されている安心・安全な新素材。
優れた耐久性と対破損性を合わせ持ちクリスタルのような高い透明度も特長のひとつ。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.2mmの厚めのデザイン。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。 また各種ボタンの操作も使用可能です。
本製品を装着したままスマートフォン本体のストラップホールが使えます。
- 材質
- トライタン(TM)
- 厚さ(mm)
- 約1.2
- 色
- クリア
- 質量(g)
- 20
- タイプ
- ケース型
- 対応機種
- arrows Be4 Plus F-41B
- 寸法(縦×横)(mm)
- 約150×75
- 特性
- 耐衝撃、ストラップホール付
- 内容量
- 1個
注意
※ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。落下し破損や損傷等の原因となります。※ラウンド部分まで保護する形状の液晶ガラスまたはフィルムと併用した場合、干渉し、ガラス・フィルムの剥がれ・浮きの原因となる場合があります。3D曲面対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
arrowsケース の新着商品
カテゴリ



























