曜日別特売

arrows Be4 Plus F-41B ハイブリッドTPU/PC

arrows Be4 Plus F-41B ハイブリッドTPU/PC - ラスタバナナ

傷に強いPC製の背面パネルと、耐衝撃性のあるTPUフレームを一体化したハイブリッドケースです。
保護性能と装着感を追求した厚さ約1.5mmの厚めのデザイン。
側面にソフト素材を使用している為、着脱が簡単です。
ケースを装着したままカメラ機能や充電コネクターの接続、タッチパネル操作が可能です。
また各種ボタンの操作も使用可能です。
本製品を装着したままスマートフォン本体のストラップホールが使えます。

材質
PC(ポリカーボネート)、TPU
厚さ(mm)
約1.5
質量(g)
25
タイプ
ケース型
対応機種
arrows Be4 Plus F-41B
寸法(縦×横)(mm)
約152×75
特性
耐衝撃、ストラップホール付
内容量
1個
注意
※ストラップのみで宙吊りにするご使用方法はお止めください。落下し破損や損傷等の原因となります。
※ラウンド部分まで保護する形状の液晶ガラスまたはフィルムと併用した場合、干渉し、ガラス・フィルムの剥がれ・浮きの原因となる場合があります。3D曲面対応ガラス・フィルムをご使用の際はご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
712183686190F41BHBクリア
1,164
取扱い終了
712183776191F41BHBクリアブラック
1,164
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする