EWIN Bluetooth 折り畳みキーボード(タブレット&スマホ対応)
折りたたみ式の新しい発想で、携帯ほど軽い薄型ミニワイヤレスキーボードを実現。
二つ折りたたみ式なのでコンパクトに折り畳んで、ポケットにすっきり収納できます。
luetoothキーボードなので煩わしいコードが要らず、幅広い端末と接続して10m内自由に使えます。
Bluetooth接続により、ショートカットキーで、iOS/Android/Mac and Windowsのデバイスに対応できます。
タブレット、スマホ、pc、iphone、ipadなどのデバイス、素早く切り替えます。
ほどよいキーピッチと指先にぴったりと合うデザインで、心地よいタイピングが可能。
アイソレーション設計を採用、複数キーの同時押しを防止します。
閉じた周囲の外装がレザー製になっている、しっとり手触りが滑らかでよく、まるで財布のようでもあります。
キーボードと一体になったレザーカバーで、質感と保護性を兼ね備えたデザイン、ビジネスマンに最適です。
高品質のレザーを使用し、縫い目がきれいで、防水性はだけでなく、防塵性と耐久性もあります。
ンパクトサイズでキーピッチも小さめ、ストレスフリーな文字入力が実現できます。
折りたたむと145×99×12mmというiphone6plusぐらいの超コンパクトサイズ。
本体の重量はわずか157gで、一般的なスマートフォンとほぼ同じで鞄の隅などに簡単にひそませておけます。
コートを着る季節だと、上着の大きめのポケットに入ってしまいます。軽量薄型で持ち運びしやすい、60時間のバッテリー持ち。
操作楽々なマグネット式で、開閉により電源が自動的にON/OFFになり、特別な電源操作は不要でなかなか快適です。
USB標準オスフル充電で約60時間の長時間使用となっており、ビジネスマンにとってちょっとした旅行や出張等であれば十分です。