フレックスデスク サイドワゴン
シンプルなデスクサイドワゴン。単品でも使いやすく、高さが同じデスクとセットでも使えます。
用途デスクサイドワゴンや小物置きとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板・背板:MDF(メラミン化粧板)、キャスター:PP
幅(mm)500
質量(kg)約7.5
色ナチュラルxブラック
高さ(mm)725
奥行(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×300×725
内容量1台
注意
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文いただき、また設置場所については平らな場所に置いてください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |