HIDISC
CFastカード
規格
CFast2.0、転送:SATA Gen3
保存温度範囲(℃)
-40~85
転送速度(MB/sec)
(最大)読込:550、書込:500
動作温度範囲(℃)
0-70
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71228685
HDCFST128GJP3
128
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
71228694
HDCFST256GJP3
256
¥
27,091
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
71228703
HDCFST512GJP3
512
¥
54,364
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください