ドライブレコーダー ZDR037

ドライブレコーダー ZDR037 コムテック

360°フロントカメラで全方位を記録。
さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。
HDR/WDRで夜間も綺麗。
夜間映像も明るく録画。
microSDカードメンテナンスフリー。
後続車接近お知らせ機能。
3つの安心録画機能。
2万円のお見舞い金補償サービス付。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74(W)×78(H)×35.1(D)
取付ステー装着時:74(W)×91.9(H)×59.3(D)
《リヤカメラ》38(W)×40.2(H)×27.5(D)
取付ステー装着時:38(W)×51.2(H)×27.5(D)
画素数
総画素数:1200万画素《リヤカメラ》200万画素
有効画素数:最大800万画素《リヤカメラ》最大200万画素
仕様フロントカメラ録画サイズ:8M(2880×2880)/5M(2240×2240)/3M(1856×1856)、リヤカメラ録画サイズ: FullHD(1920×1080)、録画ファイル構成:1ファイル30秒単位 付属品シガープラグコード約4m、カメラケーブル(約9m)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、ステッカー【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10) 取付ルームミラー裏、(リヤカメラ取付)リヤガラス/リヤトレイ 質量(g)125(取付ステー含む)《リヤカメラ》35 取付方式分離型 本体質量(g)フロントカメラ:125、サブカメラ:35 センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可) 電源電圧(V)DC12 記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画) 有効画素数メインカメラ:800万画素、リヤカメラ:200万画素 レンズ材ガラス《リヤカメラ》ガラス 機能GPS:○、LED信号機:○、STARVIS:◯※フレームレートを【27.5fps】に設定時、フロントカメラはONに設定できません、HDR/WDR機能:◯※フロントカメラ録画サイズを【8M】に設定時はWDRのみ/リヤカメラはHDR固定、タイムラプス録画機能:○ 1秒間に1枚の映像を記録、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、かんたんスイッチ:◯(再生/録画/音声録音の3種類から選択可能)、カレンダー/時計表示:○、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転:後続車接近お知らせ機能/ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整:◯(フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能)、リヤカメラ上下反転機能:◯、リヤカメラ鏡像機能:○ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます、液晶の明るさ調整:○(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(OFF/時計/速度連動/常時点灯[1画面/2分割/3分割])、日時情報の記録:○ 記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※32GB~128GB対応 class10推奨 消費電流(mA)通常時:510以下/スーパーキャパシタ充電時:980以下 液晶サイズ2.3インチフルカラーTFT液晶 消費電力(mA)通常時:最大510以下、スーパーキャパシタ充電時:最大980以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フロントカメラ】74×35.1×78/74×59.3×91.9(取付ステー装着時)、【サブカメラ】38×27.5×40.2/38×27.5×51.2(取付ステー装着時) 解像度320×240 保証期間3年(消耗品除く) 映像素子フロントカメラ:1/2.3型 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載 撮像素子1/2.3型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載 記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264) 音声録音ON/OFF可能 記録画像サイズ8M(2880×2880)/5M(2240×2240)/3M(1856×1856) 適合車種12V車 画質高画質/中画質/低画質の3種類から選択可能 F値F2.2《リヤカメラ》F2.0 記録時間【付属SD】約91分~約189分 ※初期設定:約104分 フレームレート27.5fps/17.5fps※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み 画角水平360° 垂直235°《リヤカメラ》水平138° 垂直70°(対角168°) 動作温度範囲(℃)-10~60 再生形式専用ビューワソフト(HPよりダウンロード)※Windows8.1/10専用、本体液晶 内容量1個
注意
※駐車監視機能(オプション)は、駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71229035 ZDR037
55,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする