高精度熱電対温度計専用温度センサ 低温用 BUSシリーズ

高精度熱電対温度計専用温度センサ 低温用 BUSシリーズ 安立計器 高精度熱電対温度計専用温度センサ 低温用 BUSシリーズ 安立計器

BUSシリーズは、HDS-120E/HDS-150E/APS-40E専用の内部用温度センサです。
平行平打線をドアや蓋に挟み込みセンサ部を庫内などに配置できます。
冷凍庫や冷蔵庫、恒温槽などの庫内温度管理に最適です。

用途ワクチン・検体のマイナス低温輸送時の温度履歴管理等 長さ(mm)100(平行平打線) 使用温度範囲(℃)0~200℃ (0、100、200℃調整・校正付) コード長さ(m)1 コードΦ2.3mmシリコン被覆コード 許容差±0.5℃(専用本体と実温度調整した総合値) 応答速度1.5秒 熱電対Eタイプ 耐久性半年以上 プラグ形状標準プラグ 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71236629 BUS-01E-TS1-ASP
40,000
39,980
43,978 (税込)
22日以内出荷

返品不可
71236638 BUS-10E-TS1-ASP
49,000
48,980
53,878 (税込)
22日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする