ユニバーサルスタンド1A型

ユニバーサルスタンド1A型 Nikon(ニコン)

焦準スタンドに載らないような大きな試料の検鏡に便利。
スタンドのアームにフォーカスマウントを介して、実体顕微鏡本体を取り付け可能です。
G-US1A型はテーブルクランプ型です(テーブル板の厚み3~53mmに対応)。

仕様使用可能な組み合わせ:フォーカスマウントBN C-FMBN/フォーカスマウントSM ストローク(mm)(上下)253、(左右)260 質量(g)4.4 内容量1個
注意
※SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460には、フォーカスマウントBN C-FMBNを併用。
※SMZには、フォーカスマウントSMとSM USアダプターG-USAを併用。
※SMZ1270/1270i、SMZ800Nには中間鏡筒の取り付けによる使用は不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71237216 G-US1A
110,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする