オーム電機
Φ150強制排気パイプファン
(1件のレビュー)
質量(kg)
0.77
消費電力(W)
3.8/4.5 (50/60Hz)
適合パイプ径(Φmm)
150
羽根形状
プロペラファン
風量(m
3
/h)
170/175 (50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71242064
PFS2-150A
¥
8,890
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください