曜日別特売

電子テープカッター(水ガムテープ専用)

電子テープカッター(水ガムテープ専用) - エクト電子テープカッター(水ガムテープ専用) - エクト電子テープカッター(水ガムテープ専用) - エクト

ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター
自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。

用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼りRoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)220内容量1台
注意
※テープ固有の特性・使用環境によっては、カット寸法誤差が ±10mm 程度生じる場合があります。
※まれに使用できないガムテープ(水糊タイプ)テープがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合テープ幅(mm)
適合テープ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71243385GTD-50020~80220
240,000
209,000
229,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GTD-500 水ガムテープ電動ディスペンサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電子テープカッターの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/701/
1が参考にしています
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする