CFにぎり 身 男鹿
<ご注意>本体のみの価格となります。蓋は別途となりますので、ご注意下さい。
種別本体
材質CF
色(柄)男鹿
電子レンジ×
室数1
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,000 ~ / 税込 ¥ 1,100 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 1,000 ~ / 税込 ¥ 1,100 ~ |