イワタニ
たこ焼きプレート
フッ素加工でこげつきにくいから、簡単に作れます。
肉厚素材の蓄熱作用で仕上がり◎
材質
アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)
色
ブラック
質量(g)
約730
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×210×39
穴径(mm)
約40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71243726
CBATKP
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください