カラーホルダー

カラーホルダー テージー カラーホルダー テージー カラーホルダー テージー

1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-06とCC-141A-06の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。

用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)310×220 ホワイト サイズA4 グリーン購入法適合 内容量1パック(10枚)
注意
※ポリプロピレンの特性上、印刷インキの影響で外側にカールする場合があります。印刷物などは、よく乾燥させてからセットしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71457664 CC-141A-06
オープン
269
296 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする